• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Anreißmessschieber, Hartmetallflächen 0-200 mm, IP67

Artikel-Nr.: 573-677-20
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
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-677-20
EAN / GTIN 4946368727097
Herstellernummer 573-677-20
L-Nummer L40010 11991

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschieber die speziell zum Anreißen entwickelt wurden, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hartmetallbestückte Messflächen ermöglichen das feine Anreißen eines Werkstücks.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb