• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenmessschieber , Schneidenmessflächen 10,1-200 mm, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-642-20
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
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-642-20
EAN / GTIN 4946368726915
Herstellernummer 573-642-20
L-Nummer L40010 11988

Beschreibung

Beschreibung:

Diese digitalen Messschieber mit schmalen Messflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Für Innenmessungen an schwer zu erreichenden stellen. Lange schmale Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 10,1 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb