• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber mit spitzen Messschenkeln 0-150 mm, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-625-20
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
Messtechnik digital
Produktart Nutenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-625-20
EAN / GTIN 4946368726854
Herstellernummer 573-625-20
L-Nummer L40010 11609

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschieber mit Spitzen und extra fein geschliffenen Messchenkeln bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Die Messschenkel ermöglichen das messen an schwer zu erreichenden stellen wie kleine Nuten und Rillen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb