• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Versatz-Mittellinienmessschieber 10,1-310mm, IP67

Artikel-Nr.: 573-618-20
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
    Artikelnummer 573-618-20
    EAN / GTIN 4946368846378
    Herstellernummer 573-618-20
    L-Nummer L40010 14004

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Messschieber zur Messung des Bohrungsmittenabstandes, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell zur Messung von Bohrungsmittelpunkt zu Bohrungsmittelpunkt. Messungen von Kante zur Bohrungsmitte können ebenfalls durchgeführt werden.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 10,1 - 300
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm
    Wiederholpräzision: 0,01 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb