• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber mit verstellbarem Messschenkel, IP67 0-300 mm

Artikel-Nr.: 573-614-20
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
Artikelnummer 573-614-20
EAN / GTIN 4946368846347
Herstellernummer 573-614-20
L-Nummer L40010 13866

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der verschiebbare Messschenkel, ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken und schwer zu erreichende Stellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb