• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber mit verstellbarem Messschenkel, IP67 0-200 mm, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-602-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
    IP-Schutzart IP 67
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 573-602-20
    EAN / GTIN 4946368726724
    Herstellernummer 573-602-20
    L-Nummer L40010 11791

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der verschiebbare Messschenkel, ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken und schwer zu erreichende Stellen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 200
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
    Wiederholpräzision: 0,01 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb