• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste INOX-Draht 0,35 mm 65XM14 mm

Artikel-Nr.: 572210 65XM14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial INOX-Draht
    Bürsten-⌀ D1 65 mm
    Gewinde M M14
    Borstenstärke 0,35 mm
    Besatzlänge H1 20 mm
    Sicherheitsstützring nein
    maximale Drehzahl 12.500 min-1
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 572210 65XM14
    EAN / GTIN 4017359006504
    Herstellernummer 482717

    Beschreibung

    Ausführung:

    Glatter Draht, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

    Verwendung:

    Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
    Mit Innengewinde M14.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb