{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 80 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 + 15 mm | |
Sicherheitsstützring | ja | |
maximale Drehzahl | 9.000 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 572200 80XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359010501 | |
Herstellernummer | 484817 |