{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 + 15 mm | |
Sicherheitsstützring | ja | |
maximale Drehzahl | 6.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 572103 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906964 | |
Herstellernummer | 572103 125XM14 |