• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 150 mm/6" Horizontal, IP66

Artikel-Nr.: 572-614
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-614
EAN / GTIN 4946368441993
Herstellernummer 572-614
L-Nummer L40010 9162

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschieber mit elektomagnetisch/induktiven Messsystem. Absoluter Maßstab. Extrem resistent gegen Kühl-und Schmiermittel. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern.

Merkmal:

Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 0,03 mm/0,001″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb