• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 100 mm/4″ Horizontal; IP66

Artikel-Nr.: 572-613
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
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-613
EAN / GTIN 4946368441986
Herstellernummer 572-613
L-Nummer L40010 9163

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschieber mit elektomagnetisch/induktiven Messsystem. Absoluter Maßstab. Extrem resistent gegen Kühl-und Schmiermittel. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern.

Merkmal:

Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 0,03 mm/0,001″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb