• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 600 mm/24″

Artikel-Nr.: 572-595-10
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
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-595-10
EAN / GTIN 4946368424835
Herstellernummer 572-595-10
L-Nummer L40010 15078

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Einbaumessschieber mit ABSOLUTE Kapazitiven Maßstab bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Integrierte Durchmesserfunktion.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 0,01 mm or 0,01 mm/0,0005″
Genauigkeit: 0,04 mm/0,002″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb