• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 200 mm/8″, Vertikal

Artikel-Nr.: 572-572
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-572
EAN / GTIN 4946368373966
Herstellernummer 572-572
L-Nummer L40010 15073

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Einbaumessschieber mit ABSOLUTE Kapazitiven Maßstab bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte. Messrichtungsumkehrfunktion.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 0,03 mm/0,001″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb