• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 800 mm/32″, Vertikal

Artikel-Nr.: 572-565
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
Messbereich 0 mm - 800 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-565
EAN / GTIN 4946368373911
Herstellernummer 572-565
L-Nummer L40010 1601

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Einbaumessschieber mit ABSOLUTE Kapazitiven Maßstab bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte. Messrichtungsumkehrfunktion.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0 - 600
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 0,05 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb