• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 300 mm/12″, Horizontal

Artikel-Nr.: 572-493-10
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-493-10
EAN / GTIN 4946368424651
Herstellernummer 572-493-10
L-Nummer L40010 15039

Beschreibung

Beschreibung:

Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 0,01 mm or 0,01 mm/0,0005″
Genauigkeit: 0,04 mm/0,002″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb