• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 100 mm, Horizontal, Durchmesserfunktion

Artikel-Nr.: 572-480-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Einbaumessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 572-480-10
    EAN / GTIN 4946368424545
    Herstellernummer 572-480-10
    L-Nummer L40010 7098

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit.

    Merkmal:

    Nullstellung: Ja
    Messbereich: 0 - 100
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm oder 0,01 mm/0,0005″
    Genauigkeit: 0,03 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    ON/OFF: Ja
    DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Batterie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb