• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 8″/200 mm, Vertical

Artikel-Nr.: 572-312-10
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-312-10
EAN / GTIN 4946368128504
Herstellernummer 572-312-10
L-Nummer L40010 8037

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Einbaumessschieber mit ABSOLUTE Kapazitiven Maßstab bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Messbereich: 0-8″/ 0-200 mm
Ziffernschrittwert: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Genauigkeit: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb