• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 300 mm/12″, Horizontal

Artikel-Nr.: 572-213-10
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-213-10
EAN / GTIN 4946368128092
Herstellernummer 572-213-10
L-Nummer L40010 13709

Beschreibung

Beschreibung:

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber. Kapazitiver, elektronischer Einbaumessschieber mit absolutem Maßstab. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Absolutes Messsystem.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 0,01 mm or 0,01 mm/0,0005″
Genauigkeit: 0,04 mm/0,002″
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb