• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber Zoll/ mm

Artikel-Nr.: 572-210-30
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
    Messtechnik digital
    Produktart Einbaumessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 572-210-30
    EAN / GTIN 4946368727295
    Herstellernummer 572-210-30
    L-Nummer L40010 13068

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber. Kapazitiver, elektronischer Einbaumessschieber mit absolutem Maßstab. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Absolutes Messsystem.

    Merkmal:

    Nullstellung: Ja
    Messbereich: 0-4″/ 0-100 mm
    Ziffernschrittwert: 0,0005″/ 0,01 mm
    Genauigkeit: 0,001″/ 0,03 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    ON/OFF: Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Eine Batterie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb