• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste gekröpft INOX-Draht 0,50 mm 125XM14 mm

Artikel-Nr.: 571350 125XM14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewinde M: M14

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial INOX-Draht
    Bürsten-⌀ D1 125 mm
    Gewinde M M14
    Borstenstärke 0,5 mm
    Besatzbreite L1 12 mm
    Besatzlänge H1 29 mm
    Zopfung linksgezopft
    Anzahl Zöpfe 20
    maximale Drehzahl 12.500 min-1
    Produktart Kegelbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 571350 125XM14
    EAN / GTIN 4017359391945
    Herstellernummer 473857

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gekröpfte Kegelbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

    Verwendung:

    Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
    Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
    Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb