Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm 125XM14 mm

Artikel-Nr.: 571303 125XM14
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewinde M: M14

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Gewinde M M14
Besatzbreite L1 12 mm
Zopfung linksgezopft
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571303 125XM14
EAN / GTIN 4067263906742

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte Kegelbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript