• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm 125XM14 mm

Artikel-Nr.: 571300 125XM14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewinde M: M14

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Gewinde M M14
Besatzbreite L1 12 mm
Zopfung linksgezopft
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571300 125XM14
EAN / GTIN 4017359279076
Herstellernummer 473257

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte Kegelbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb