{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 24 mm | |
Anzahl Zöpfe | 20 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571255 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385845 | |
Herstellernummer | 472811WZ |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rundbürste Wechselzopfung, INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M: 115X22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
40,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 20 | 20 |
Besatzbreite L1 | 14 mm | 14 mm |
Besatzlänge H1 | 24 mm | 24 mm |
Borstenstärke | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm |