{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 29 mm | |
Anzahl Zöpfe | 20 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571207 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906711 | |
Herstellernummer | 571207 125XM14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Rundbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm 125XM14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
16,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 20 | 20 | 20 |
Besatzbreite L1 | 14 | 14 | 14 |
Besatzlänge H1 | 29 | 29 | 29 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | INOX-Draht |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |