• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Pin Modell 0-200 mm,

Artikel-Nr.: 571-302-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messtechnik digital
    Produktart Tiefenmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 571-302-20
    EAN / GTIN 4946368727233
    Herstellernummer 571-302-20
    L-Nummer L40010 11965

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der digitale IP67 Tiefenmessschieber, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub, sodass es in Bearbeitungssituationen verwendet werden kann, in denen Kühlflüssigkeit eingesetzt wird. Direkte Anzeige der Messergebnisse. Durch drücken der Offset-Taste wird die Breite des Hakens kompensiert (nur bei Modell mit Haken).

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 200
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm
    Genauigkeit: ±0,03 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
    Wiederholpräzision: 0,01 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Mass: 230
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb