Beschreibung:
Der digitale IP67 Tiefenmessschieber, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub, sodass es in Bearbeitungssituationen verwendet werden kann, in denen Kühlflüssigkeit eingesetzt wird. Direkte Anzeige der Messergebnisse. Durch drücken der Offset-Taste wird die Breite des Hakens kompensiert (nur bei Modell mit Haken).
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Ziffernschrittwert: 0,005″/0,01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm/0.0015″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,03 mm/0,0015″
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre