• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber, IP67 Zoll/Metrisch, 0-8″/0-200 mm

Artikel-Nr.: 571-262-20
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-262-20
EAN / GTIN 4946368727172
Herstellernummer 571-262-20
L-Nummer L40010 13165

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Tiefenmessschieber mit Schutzart IP67 Coolant Proof, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmessflächen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub - IP67. Extrem beständig gegen Kühl- und Schmiermittel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 8
Ziffernschrittwert: 0,005″/0,01 mm
Genauigkeit: ±0,02 mm/0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,02 mm/0,001″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb