• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber IP67 Zoll/Metrisch, 0-6″/0-150 mm

Artikel-Nr.: 571-261-20
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-261-20
EAN / GTIN 4946368727165
Herstellernummer 571-261-20
L-Nummer L40010 13199

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Tiefenmessschieber mit Schutzart IP67 Coolant Proof, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmessflächen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub - IP67. Extrem beständig gegen Kühl- und Schmiermittel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 6
Ziffernschrittwert: 0,005″/0,01 mm
Genauigkeit: ±0,02 mm/0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,02 mm/0,001″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb