• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber IP67 0-300 mm

Artikel-Nr.: 571-253-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-253-20
EAN / GTIN 4946368846446
Herstellernummer 571-253-20
L-Nummer L40010 13798

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Tiefenmessschieber mit Schutzart IP67 Coolant Proof, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmessflächen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub - IP67. Extrem beständig gegen Kühl- und Schmiermittel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb