• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber, Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch, 0-40″/0-1000 mm

Artikel-Nr.: 571-217-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-217-10
EAN / GTIN 4946368377131
Herstellernummer 571-217-10
L-Nummer L40010 8543

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Tiefenmessschieber in Standardausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmesssflächen . Leichtes ablesen durch große Zeichenhöhe auf dem LCD.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 40
Ziffernschrittwert: 0,005″/0,01 mm
Genauigkeit: ±0,07 mm/0.003″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,07 mm/0,003″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 18000 Stunden (150/200 mm) Ca. 20000 Stunden (>200 mm)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb