• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzspitzen-Paar gewinkelt Ø 3,5 mm

Artikel-Nr.: 5704780
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5704780
EAN / GTIN 4010886570470
Herstellernummer 5704780
L-Nummer L60160 2173

Beschreibung

Beschreibung:

90° gewinkelte Spitzen Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt Sperrhebel-Griffende tauchisoliert Mit Klemmschutz Verstärkte Sicherheitsarme Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen E-8000 J = Ersatzspitzen-Paar

Merkmal:

  • Spitzen-Ø: 3,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb