• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste Nylonborsten 0,50 mm 100X12 mm

Artikel-Nr.: 570335 100X12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Nylonborsten
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Bürstenbreite 12 mm
Bohrungs-⌀ d1 12 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 20 mm
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzlänge H1 21 mm
maximale Drehzahl 8.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570335 100X12
EAN / GTIN 4017359107775
Herstellernummer 320001

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Nylonborsten ohne Schleifmittelzusatz.

Verwendung:

Auf Kreis- und Bandsägemaschinen zur Spankammerreinigung und Verhinderung von Aufbauschneiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb