• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste Stahldraht 0,25 mm 80X18 mm

Artikel-Nr.: 570330 80X18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahldraht
    Bohrungs-⌀ d1 6 mm
    Borstenstärke 0,25 mm
    Besatzlänge H1 27 mm
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 570330 80X18
    EAN / GTIN 4017359001301
    Herstellernummer 31070206

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vermessingter, gewellter Stahldraht mit hoher Zugfestigkeit für stark anhaftende Späne.

    Verwendung:

    Auf Kreis- und Bandsägemaschinen zur Spankammerreinigung und Verhinderung von Aufbauschneiden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb