{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 250 mm | |
Bürstenbreite | 15 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 51 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 42 mm | |
Anzahl Zöpfe | 52 | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570325 250X15 | |
EAN / GTIN | 4017359178270 | |
Herstellernummer | 47721075 |