Draht-Rundbürste Messingdraht 0,15 mm 120X30 mm

Artikel-Nr.: 570170 120X30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bürsten-⌀ D1 120 mm
    Bürstenbreite 25 mm
    Bohrungs-⌀ d1 30 mm
    Reduzierring-⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
    Besatzlänge H1 33 mm
    maximale Drehzahl 6.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 570170 120X30
    EAN / GTIN 4067263906506
    Herstellernummer 570170 120X30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).

    Verwendung:

    Für die Bearbeitung von Messing, Kupfer, Leichtmetall etc. Zum Polieren, Feinbürsten usw.
    Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
    Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb