• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RPGX 090700T IW7 Runde Keramik-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Legierungen auf Nickel-Basis und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5700742
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5700742
    EAN / GTIN 7291075327663
    Herstellernummer 5700742
    L-Nummer L24280 200

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
    • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb