• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNGA 150604T-MC IB55 Rhombische 55°-Wendeschneidplatte mit vierfacher CBN-Bestückung für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5700573
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5700573
    EAN / GTIN 7291075234237
    Herstellernummer 5700573
    L-Nummer L24270 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer A
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.18 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb