• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales ABS Höhenmessgerät 0-8″/200 mm, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 570-244
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570-244
EAN / GTIN 4946368374871
Herstellernummer 570-244
L-Nummer L40010 8585

Beschreibung

Beschreibung:

Das Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS Höhenmess- und Anreißgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Eingebauter ABSOLUTE Maßstab. Feinverstellung für präzise Positionierung. Hartmetallbestückte Anreißnadel. Mit Handrad für Grob- und Feinverstellung.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm/0.002″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″/±0,03 mm
Feineinstellung: 4 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,03 mm/0,002″
Maßstab: ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab
Anzeige: LCD, 6-stellig
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
± Umschaltung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inklusive 1x Batterie, Anreißer und Halterung
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 5000 Stunden

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb