• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter- und Blockschluessel 16x18 mm

Artikel-Nr.: 57.16X18
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57.16X18
EAN / GTIN 3148511133804
Herstellernummer 57.16X18
L-Nummer L60130 4264

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16X18
  • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
  • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
  • E3 [mm]: 13,8
  • H x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 220
  • Gewicht in Gramm: 215

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb