• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter- und Blockschluessel 14x16 mm

Artikel-Nr.: 57.14X16
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 57.14X16
    EAN / GTIN 3148511133200
    Herstellernummer 57.14X16
    L-Nummer L60130 5968

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind
    • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 14X16
    • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
    • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
    • E3 [mm]: 13,3
    • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
    • B [mm]: 184
    • L [mm]: 191
    • Gewicht in Gramm: 180

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb