• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter- und Blockschluessel 10x12 mm

Artikel-Nr.: 57.10X12
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 57.10X12
EAN / GTIN 3148511132005
Herstellernummer 57.10X12
L-Nummer L60130 5966

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10X12
  • B x B1 [mm]: 15,2 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 6,4 x 6,7
  • E3 [mm]: 9,7
  • H x H1 [mm]: 33,0 x 44,2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 142
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb