• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNHF 1204AN-3W IC910 Doppelseitige Planfräs-WSP für die Bearbeitung von Grauguß. Hauptsächlich in der Automobil-Industrie eingesetzt.

Artikel-Nr.: 5696097
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5696097
EAN / GTIN 7291075183627
Herstellernummer 5696097
L-Nummer L24170 66

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.73 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.75 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.73 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.75 mm
  • Anzahl Schneidkanten 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb