• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKW 150502X45 PDR ID5 Wendeschneidplatten in Rechtsausführung mit PKD-Tip für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5695991
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5695991
    EAN / GTIN 7291075216646
    Herstellernummer 5695991
    L-Nummer L24200 28

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.18 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm

    Merkmal:

    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.18 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 1

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb