• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEKR 1504AFTR-HS IC328 Quadratische Wendeschneidplatten mit segmetierter Schneidkante zur Spanteilung

Artikel-Nr.: 5693915
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5693915
    EAN / GTIN 7291075066845
    Herstellernummer 5693915
    L-Nummer L24170 61

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8.3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8.3 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.88 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb