• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM FF.750R.08-2T12 IC908 FEEDMILL-Fräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5692782
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFEEDMASTER
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5692782
EAN / GTIN 7291075171006
Herstellernummer 5692782
L-Nummer L24060 838

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.726″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.056″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 31.2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.726″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Eckenradius (RE): 0.079″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.056″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.685″
  • fz (max): 0.0591 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 31.2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 100 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTIFEEDMASTER" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb