Aluminium-Flansch Paar, passend für Bohrungs-⌀: 25mm

Artikel-Nr.: 568782 25
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Bohrungs-⌀ 25 mm
Produktart Spannflansch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Hersteller Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Reduzierflansch Paar mit Bohrungs-⌀ 13 mm, aufbohrbar.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Vlies-Kompaktschleifscheiben mit Bohrungs-⌀ 25 mm bzw. 76 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb