Kompakt-Finishscheibe (SiC) 175X25X32 mm

Artikel-Nr.: 568742 175X25X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite×Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Bohrungs-⌀: 32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Feinheitsgrad fein
Härtegrad mittel
Scheiben-⌀ 175 mm
Breite 25 mm
Bohrungs-⌀ 32 mm
Ausführung 6S fine
Antriebsmaschine Schleifbock
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568742 175X25X32
EAN / GTIN 4062406781781
Herstellernummer 568742 175X25X32

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein reproduzierbares Finish, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.

Verwendung:

Auf Schleifböcken oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1−2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.
Finishscheibe aus gewickeltem Faservlies. Erzeugt ein feines, glänzendes Finish z. B. in der Herstellung von Hydraulikzylindern, Turbinenschaufeln, Bestecken, etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb