Kompakt-Entgratscheibe (SiC) 152X25X32 mm

Artikel-Nr.: 568733 152X25X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite×Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Bohrungs-⌀: 32

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Feinheitsgrad fein
    Härtegrad extra hart
    Scheiben-⌀ 152 mm
    Breite 25 mm
    Bohrungs-⌀ 32 mm
    Ausführung 9S fine
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 568733 152X25X32
    EAN / GTIN 4045197977441
    Herstellernummer 568733 152X25X32

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein reproduzierbares Finish, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.

    Verwendung:

    Auf Schleifböcken oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1−2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.
    Entgratscheibe aus gewickeltem Faservlies. Zum Entfernen größerer Grate an Pressteilen, zum Verrunden von Hohlkehlen und Kanten ohne Sekundärgratbildung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb