Aufnahmewalze ⌀ 90×100 mm, Typ: AIR

Artikel-Nr.: 568575 AIR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Walzen-⌀ 90 mm
Walzenbreite 100 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
Bauart pneumatisch
Härtegrad AIR
Farbe schwarz
Produktart Satinier-Walzenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568575 AIR
EAN / GTIN 4062406119805
Herstellernummer 568575 AIR
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.
Pneumatische Ausführung, individuelle Einstellung des Härtgrades möglich. Adapter für Fahrradpumpen enthalten.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Minischleifbändern Nr. 568531568561.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb