Minischleifband ⌀ 100×100 mm 280

Artikel-Nr.: 568535 280

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 280
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 100 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 320 mm
Herstellerbezeichnung 337DC
3M-Körnungsbezeichnung A065
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568535 280
EAN / GTIN 8718734418627

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Schleifkorn in definierten Quadern verpresst. Hohe Korndichte für längste Standzeit. Kein Zusetzen durch definierte Kanäle. Gleichbleibendes Oberflächenergebnis über den gesamten Schleifprozess, auch bei dünnen Blechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb